Motion
D180002

DEWALT
D180002

Ensemble de scie-cloche - bimétallique, diamètre de scie le plus petit : 7/8 po, diamètre de scie le plus grand : 2-1/2 po, nombre de scies-cloches : 6
N° D’ARTICLE MI02424180
N° MFRD180002
Prix122.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
D180002

Ensemble de scie-cloche - bimétallique, diamètre de scie le plus petit : 7/8 po, diamètre de scie le plus grand : 2-1/2 po, nombre de scies-cloches : 6
N° D’ARTICLE MI02424180
N° MFRD180002

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix122.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Plus grand diamètre de scie
    2-1/2 po
  • Diamètre de la scie
    1-3/8 po
  • Plus petit diamètre de scie
    7/8 po

Détails

  • Numéros d’arbre
    DW1803, DW1810
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Nombre d’arbres
    2
  • Nombre de scies-cloches
    6
  • Série
    8762, X50005
  • CUP_NON
    028877345970

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE D’ÉLECTRICIENS D180002
  • La trousse de verrouillage de porte utilise une conception à pince en C avec pince sans outil et aucun dommage à la surface
  • La trousse de verrouillage de porte utilise une fenêtre d’alignement et des bagues plus hautes pour offrir un positionnement précis de la hauteur et un perçage droit
  • La trousse de verrouillage de porte comprend deux bagues réglables qui acceptent à la fois les dossiers standard et les deux épaisseurs de porte courantes
  • Contient les tailles les plus couramment utilisées