Spécifications
Dimensions
- Scie Diamètre5/8 po
Détails
- Comp. ArborDeWalt DW1810
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Arbre intégréScie-cloche seulement
- Type de bord de coupeDenté
- Matériau de coupeBimétal
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Élimination des flasquesFente d’éjection de flasques
Aperçu
- La conception à dents doubles renforce chaque dent pour une durée de vie plus longue et une durabilité améliorée
- La géométrie des dents plus tranchantes coupe le matériau plus rapidement pour un perçage plus rapide
- Les plaques d’appui épaisses et durcies empêchent le dénudage du filetage
- Les scies-cloches à coupe profonde couperont le matériau 2x en 1 passage La hauteur d’acier à haute vitesse accrue (la plus élevée de l’industrie) améliore la durabilité de la scie-cloche