Motion
D180026

DEWALT
D180026

Scie cylindrique à dents – Dentée, bimétallique, 1-5/8 po de diamètre, scie cylindrique seulement
N° D’ARTICLE MI02424198
N° MFRD180026
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
D180026

Scie cylindrique à dents – Dentée, bimétallique, 1-5/8 po de diamètre, scie cylindrique seulement
N° D’ARTICLE MI02424198
N° MFRD180026
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Scie Diamètre  
    1-5/8 po

Détails

  • Comp. Arbor
    DeWalt DW1803
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Arbre intégré
    Scie-cloche seulement
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Élimination des flasques
    Fente d’éjection de flasques

Aperçu

Description du fabricant
SCIE À TROU D180026 1-5/8
  • La conception à dents doubles renforce chaque dent pour une durée de vie plus longue et une durabilité améliorée
  • La géométrie des dents plus tranchantes coupe le matériau plus rapidement pour un perçage plus rapide
  • Les plaques d’appui épaisses et durcies empêchent le dénudage du filetage
  • Les scies-cloches à coupe profonde couperont le matériau 2x en 1 passage La hauteur d’acier à haute vitesse accrue (la plus élevée de l’industrie) améliore la durabilité de la scie-cloche