Spécifications
Détails
- Bit individuel ou Bit activéEnsemble de mèches
- Nombre de bits inclus8
- CUP_NON028877319414
Aperçu
- Changements rapides et faciles entre le perçage et l’enfoncement
- Les mèches à pointe fendue en oxyde noir démarrent au contact
- Mécanisme de changement rapide pour un chargement facile en une seule étape
- Pousser facilement vers l’avant pour libérer d’une seule main
- Poignée profilée pour les doigts pour une utilisation ergonomique facile
- Cambrion de 5/16 po pour une durabilité accrue
- Fraises à coupe multiple pour une finition supérieure