Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre1 po
- Diamètre de la lame12 po
- Largeur de coupe0.095 po
Détails
- Type de bord de coupeDenté
- Arbre diamantéNon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Angle du crochet0 °
- Nombre de dents60
- SérieSérie 20
- Forme de la dentAutre biseau supérieur
- Type d’utilisationCoupe à sec
Aperçu
- Conception à trait de scie mince pour une coupe lisse et rapide
- Carbure de construction ultra tranchant pour une longue durée de vie et des coupes nettes
- L’épaule arrière anti-effet de rebond augmente la durabilité et aide à prévenir la liaison