Motion
DW3174

DEWALT
DW3174

Lame de scie circulaire à dents - à embout en carbure, 7-1/4 po de diamètre de lame, nombre de dents : 20
N° D’ARTICLE MI02424643
N° MFRDW3174
Prix34.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW3174

Lame de scie circulaire à dents - à embout en carbure, 7-1/4 po de diamètre de lame, nombre de dents : 20
N° D’ARTICLE MI02424643
N° MFRDW3174
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
Prix34.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Diamètre de la lame
    7-1/4 po
  • Largeur de coupe
    0.071 po

Détails

  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Embout de carbure
  • Arbre diamanté
    Diamant
  • Angle du crochet
    25 °
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Nombre de dents
    20
  • Série
    Série 20
  • Forme de la dent
    Autre biseau supérieur
  • CUP_NON
    028874031746
  • Type d’utilisation
    Coupe humide

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE DW3174 LAME 20 CONST 20T
  • Le carbure de tungstène plus robuste reste tranchant plus longtemps
  • Le revêtement antiadhésif spécialement formulé minimise la friction et la gomme pour des coupes plus lisses
  • Gommage mince pour une coupe rapide et lisse
  • Les évents de chaleur nervurés permettent à la lame de fonctionner plus froide, réduisant ainsi la flexion et la fixation de la lame
  • Comprend un arbre de 5/8 po avec débouchure diamant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif