Motion
DW3191

DEWALT
DW3191

Lame de scie circulaire à dents - à embout en carbure, 7-1/4 po de diamètre de lame, nombre de dents : 18
N° D’ARTICLE MI02424648
N° MFRDW3191
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW3191

Lame de scie circulaire à dents - à embout en carbure, 7-1/4 po de diamètre de lame, nombre de dents : 18
N° D’ARTICLE MI02424648
N° MFRDW3191
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Diamètre de la lame
    7-1/4 po
  • Largeur de coupe
    0.071 po

Détails

  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Embout de carbure
  • Arbre diamanté
    Diamant
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Angle du crochet
    15 °
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Nombre de dents
    18
  • Série
    Série 20
  • Forme de la dent
    Autre biseau supérieur
  • CUP_NON
    028874031913
  • Type d’utilisation
    Coupe à sec

Aperçu

Description du fabricant
LAME DE CONSTRUCTION SÉRIE DW3191 20
  • Les dents en carbure de roche offrent une résistance maximale pour une durée de vie plus longue
  • Dents affleurantes et épaulement renforcé pour une durabilité accrue
  • Le rebord antiadhésif réduit la friction et l’accumulation de gomme
  • Les lames sont dotées d’un arbre de 5/8 po avec débouchure diamantée