Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8 po
- Diamètre de la lame7-1/4 po
- Largeur de coupe0.071 po
Détails
- Type de bord de coupeDenté
- Matériau de coupeEmbout de carbure
- Arbre diamantéNon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Angle du crochet15 °
- Rpm max.7000 tr/min
- Nombre de dents18
- SérieSérie 20
- Forme de la dentAutre biseau supérieur
- CUP_NON028877322001
- Type d’utilisationCoupe à sec
Aperçu
- Le carbure de tungstène plus robuste reste tranchant plus longtemps
- Le revêtement antiadhésif spécialement formulé minimise la friction et la gomme pour des coupes plus lisses
- Gommage mince pour une coupe rapide et lisse
- Les évents de chaleur nervurés permettent à la lame de fonctionner plus froide, réduisant ainsi la flexion et la fixation de la lame
- Comprend un arbre de 5/8 po avec débouchure diamant
- Angle de crochet 15°