Motion
DW3323

DEWALT
DW3323

Lame de scie circulaire dentée - Acier au carbone, 7-1/4 po de diamètre, nombre de dents : 26
N° D’ARTICLE MI02424668
N° MFRDW3323
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW3323

Lame de scie circulaire dentée - Acier au carbone, 7-1/4 po de diamètre, nombre de dents : 26
N° D’ARTICLE MI02424668
N° MFRDW3323
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Diamètre de la lame
    7-1/4 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Acier au carbone
  • Arbre diamanté
    Non
  • Nombre de dents
    26
  • Type d’utilisation
    Coupe à sec

Aperçu

Description du fabricant
LAME DE SCIE EN ACIER DW3323
  • Des dents aiguisées avec précision pour des coupes rapides et lisses et une durée de vie prolongée
  • Le revêtement de la lame prévient la rouille et réduit la friction
  • Le corps plus épais offre une durabilité accrue dans les applications lourdes
  • Le corps en acier entièrement durci empêche le gauchissement et le grippage de la lame