Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8 po
- Diamètre de la lame7-1/4 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Type de bord de coupeDenté
- Matériau de coupeAcier au carbone
- Arbre diamantéNon
- Nombre de dents68
- CUP_NON028874033290
- Type d’utilisationCoupe à sec
Aperçu
- Des dents aiguisées avec précision pour des coupes rapides et lisses et une durée de vie prolongée
- Le revêtement de la lame prévient la rouille et réduit la friction
- Le corps plus épais offre une durabilité accrue dans les applications lourdes
- Le corps en acier entièrement durci empêche le gauchissement et le grippage de la lame