Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre5/8 po
- Poids0.3 lb
- Roue Diamètre6.5000 po
- Roue Épaisseur0.125 po
Détails
- ApplicationCoupe haute performance de l’acier au carbone et d’autres métaux ferreux
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.9400 tr/min
- Types de produitsMeule à tronçonner
- Type de roue super-abrasiveType 1
- CUP_NON028877321288
- Type de roueType 27
Aperçu
- Grain d’oxyde d’aluminium pour une longue durée de vie et une coupe rapide
- Le mélange de matériaux exclusif assure des roues durables et de longue durée
- 2 feuilles complètes de fibre de verre pour la durabilité et la sécurité
- Arbre d’éjecteur diamanté pour utilisation avec les scies à vis sans fin
- Arbre d’éjecteur diamanté pour utilisation avec les scies à vis sans fin