Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre5/8 po
- Poids0.35 lb
- Roue Diamètre7 po
- Roue Épaisseur0.125 po
Détails
- GradeGrossière
- Numéro de grain24
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.8700 tr/min
- CUP_NON028874035119
Aperçu
- Grain d’oxyde d’aluminium pour une longue durée de vie et une coupe rapide
- Le mélange de matériaux exclusif assure des roues durables et de longue durée
- 2 feuilles complètes de fibre de verre pour la durabilité et la sécurité
- Arbre d’éjecteur diamanté pour utilisation avec les scies à vis sans fin
- Arbre d’éjecteur diamanté pour utilisation avec les scies à vis sans fin