Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre5/8 po
- Poids0.47 lb
- Roue Diamètre8 po
- Roue Épaisseur0.125 po
Détails
- Rpm max.7600 tr/min
- Type de roue super-abrasiveType 1
- CUP_NON028877321417
Aperçu
- Grain de carbure de silicium de première qualité pour une longue durée de vie et une coupe rapide
- Le mélange de matériaux exclusif assure des roues durables et de longue durée
- 2 feuilles complètes de fibre de verre pour la durabilité et la sécurité
- Arbre d’éjecteur diamanté pour utilisation avec les scies à vis sans fin