Spécifications
Dimensions
- Longueur totale24 po
- Poids8.90 lb, 8.9
Details
- Détails supplémentairesRésistant à la corrosion
- Matériau du corpsAcier
- Revêtement de finitionPlaqué chrome
- Style de poignéePrise sans coussin
- Numéro CUP du fabricant037103463418
- Capacité maximale des mâchoires2.4375 po
- Échelle de mesureÉchelle non incluse
- Type de cléClé réglable
Aperçu
Description du fabricant
AC124 CLÉ À MOLETTE 24 PO CHROME OCRE
- Le ressort de tension stabilise la mâchoire et le moletage s’ajuste facilement
- Acier allié et traité thermiquement
- Dimensions proportionnelles pour la plus grande résistance et le poids minimum
- Fini chromé résistant à la rouille et à la corrosion
- Manche conique fini satiné pour une meilleure prise à deux mains et moins de poids