Motion
AC14BK
Adjustable Wrench - 4 in Overall Length, Chrome Plated Finish, Non-Cushion Grip Handle, 0.5000 in Maximum Jaw Capacity
N° D’ARTICLE MI02426291
N° MFRAC14BK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adjustable Wrench - 4 in Overall Length, Chrome Plated Finish, Non-Cushion Grip Handle, 0.5000 in Maximum Jaw Capacity
N° D’ARTICLE MI02426291
N° MFRAC14BK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4 po
  • Poids
    0.70 lb, 0.7

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Plaqué chrome
  • Matériau de la poignée
    Acier allié
  • Style de poignée
    Prise sans coussin
  • Numéro CUP du fabricant
    037103001993
  • Capacité maximale des mâchoires
    0.5000 po
  • Échelle de mesure
    Échelle non incluse
  • Système de mesure
    Impériale
  • Type de clé
    Clé réglable

Aperçu

Description du fabricant
AC14BK CLÉ À MOLETTE 4 PO CHROME OCRE
  • La mâchoire à grande capacité permet à chaque outil de fonctionner avec plus de tailles de fixation
  • La poignée plus large offre plus de confort et moins de stress à la main
  • Le ressort de tension stabilise la mâchoire et le moletage s’ajuste facilement
  • Acier allié et traité thermiquement
  • Dimensions proportionnelles pour la plus grande résistance et le poids minimum
  • Fini chromé résistant à la rouille et à la corrosion
  • Tête polie et manche fini satiné régulier

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif