Spécifications
Dimensions
- Longueur totale10 po
- Poids1.004 lb
Détails
- Détails supplémentairesRésistant à la corrosion
- Matériau du corpsAcier
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Style de poignéePrise sans coussin
- Numéro CUP du fabricant037103006141
- Capacité maximale des mâchoires1.3125 po
- Échelle de mesureÉchelle non incluse
- Type de cléClé réglable
Aperçu
- La mâchoire à grande capacité permet à chaque outil de fonctionner avec plus de tailles de fixation
- La poignée plus large offre plus de confort et moins de stress à la main
- Le ressort de tension stabilise la mâchoire et le moletage s’ajuste facilement
- Acier allié et traité thermiquement
- Dimensions proportionnelles pour la plus grande résistance et le poids minimum
- Fini oxyde noir résistant à la corrosion
- Tête polie et manche standard, prise antidérapante