Motion
AT110C
Adjustable Wrench - 10 in Overall Length, Steel Material, Black Oxide with Polished Face Finish, Cushion Grip Handle, 1.3125 in Maximum Jaw Capacity
N° D’ARTICLE MI02426303
N° MFRAT110C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adjustable Wrench - 10 in Overall Length, Steel Material, Black Oxide with Polished Face Finish, Cushion Grip Handle, 1.3125 in Maximum Jaw Capacity
N° D’ARTICLE MI02426303
N° MFRAT110C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    10 po
  • Poids
    1.004 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion
  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir avec visage poli
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Style de poignée
    Poignée coussinée
  • Numéro CUP du fabricant
    037103463128
  • Capacité maximale des mâchoires
    1.3125 po
  • Échelle de mesure
    Échelle non incluse
  • Type de clé
    Clé réglable

Aperçu

Description du fabricant
AT110C CLÉ, ADJ. 10IN NOIR
  • La mâchoire à grande capacité permet à chaque outil de fonctionner avec plus de tailles de fixation
  • La poignée plus large offre plus de confort et moins de stress à la main
  • Le ressort de tension stabilise la mâchoire et le moletage s’ajuste facilement
  • Acier allié et traité thermiquement
  • Dimensions proportionnelles pour la plus grande résistance et le poids minimum
  • Fini oxyde noir résistant à la corrosion
  • Tête polie et manche standard, prise antidérapante

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon