Spécifications
Dimensions
- Longueur totale218 mm
- Poids0.76 lb, 0.59
Details
- Détails supplémentairesRésistant à la corrosion
- Matériau du corpsAcier
- Revêtement de finitionNoir
- Matériau de la poignéeÉlastomère thermoplastique
- Style de poignéeErgonomique
- Capacité maximale des mâchoires38 mm
- Échelle de mesureÉchelle incluse
- Système de mesureMétrique
- Type de cléClé réglable
Aperçu
Description du fabricant
9031 R US 8IN MÂCHOIRE LARGE ROULAGE RÉGLABLE