Motion
9073
Clé réglable – Longueur hors tout de 308 mm, matériau en acier, fini noir, poignée ergonomique, capacité maximale de mâchoire de 34 mm
N° D’ARTICLE MI02427761
N° MFR9073
Prix64.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé réglable – Longueur hors tout de 308 mm, matériau en acier, fini noir, poignée ergonomique, capacité maximale de mâchoire de 34 mm
N° D’ARTICLE MI02427761
N° MFR9073
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
Prix64.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    308 mm
  • Poids
    2.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion
  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Noir
  • Matériau de la poignée
    Élastomère thermoplastique
  • Style de poignée
    Ergonomique
  • Capacité maximale des mâchoires
    34 mm
  • Échelle de mesure
    Échelle incluse
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type de clé
    Clé réglable

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ À MOLETTE ERGO 9073 R US 12IN