Spécifications
Dimensions
- Diamètre maximal du trou1-3/8 po
- Diamètre minimum du trou13/16 po
- Longueur totale3 po
- Taille de la tige3/8 po
Détails
- Angle de pointe135 °
- SérieType 78-AG
Aperçu
Description du fabricant
00710 MÈCHE DE PERÇAGE 78-AG 13/16
- La conception spéciale des cannelures axiales et radiales accélère la pénétration de la pièce.
- Le 135°split points se centre et démarre facilement sans trou pilote requis.
- La construction à double cannelure permet de nettoyer rapidement et facilement les trous précis dans les matériaux minces.
- À utiliser pour tous les métaux minces, les plastiques rigides, le bois ou les matériaux composites d’une épaisseur égale ou inférieure à l’épaisseur de l’étape.
- Lorsque vous percez de l’acier d’une épaisseur de 1/8 po ou plus, un trou de départ du plus petit diamètre de marche accélérera le processus de perçage.