Motion
03330
Mèche Jobber Length - Type 100 Series, no 15, matériau en acier haute vitesse, 2-3/16 po cannelure, angle de pointe de 118 °, 3-3/8 po OAL
N° D’ARTICLE MI02432293
N° MFR03330
Prix2.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - Type 100 Series, no 15, matériau en acier haute vitesse, 2-3/16 po cannelure, angle de pointe de 118 °, 3-3/8 po OAL
N° D’ARTICLE MI02432293
N° MFR03330
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
Prix2.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    #15
  • Cannelure Longueur  
    2-3/16 po
  • Global Longueur  
    3-3/8 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    118 °
  • Série
    Type 100
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
03330 MÈCHE DE PERÇAGE 100 15