Motion
998MM

Xcelite
998MM

TOURNE-ÉCROU 99 8MM
N° D’ARTICLE MI02433833
N° MFR998MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Xcelite
998MM

TOURNE-ÉCROU 99 8MM
N° D’ARTICLE MI02433833
N° MFR998MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    8 mm
  • Longueur totale
    4 po
  • Longueur de la tige
    3-5/8 po
  • Taille
    8.0 mm

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Type de poignée
    Aucun
  • Non étincelant
    Sans étincelles
  • Arbre remplaçable
    Arbre remplaçable
  • Type d’arbre
    Interchangeable
  • Matériau de la tige
    Acier
  • Style de tige
    Solide
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type d’outil
    Tournevis à douille

Aperçu

Description du fabricant
TIGE DE TOURNE-ÉCROU HEXAGONALE 998MMN

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif