Spécifications
Dimensions
- Poids12 oz
Détails
- Comprend(1) 1.27 mm, (1) 1.5 mm, (1) 2 mm, (1) 2.5 mm, (1) 3 mm, (1) 4 mm, (1) 5 mm, (1) poignée standard, (1) rallonge, (1) boîtier transparent compact
- Numéro CUP du fabricant037103482310
- Nombre de tournevis7
- Code PSC5120
- Style de buseHexagonales
Aperçu
- Lames interchangeables compactes pour vis à six pans creux
- Tailles incluses : 1.27mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm
- La rallonge modèle 99X5 ajoute 102mm po de longueur
- La poignée maintient fermement la tige, tout en permettant une insertion et un retrait faciles
- Lames en acier de haute qualité, trempées et trempées pour une performance optimale
- Fourni avec un étui en plastique transparent