Motion
CN54G

Xcelite
CN54G

5.7 po de long, mâchoire de 15/16 po de long, mâchoire lisse, pince à bec long/bec plié
N° D’ARTICLE MI02433934
N° MFRCN54G
Prix87.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Xcelite
CN54G

5.7 po de long, mâchoire de 15/16 po de long, mâchoire lisse, pince à bec long/bec plié
N° D’ARTICLE MI02433934
N° MFRCN54G

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix87.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    15/16 po, 24 mm
  • Épaisseur de la mâchoire
    7/16 po
  • Largeur de la mâchoire
    9/32 po
  • Longueur totale
    5.7000 po
  • Épaisseur de la buse
    5/64 po
  • Largeur de l’embout
    1/16 po

Détails

  • Style de poignée
    Poignée coussinée
  • Comprend un coupe-câble
    Coupe-câble non inclus
  • Comprend un dénudeur de fils
    Dénudeur de fils non inclus
  • Pliage de la mâchoire
    60 °
  • Style de surface de mâchoire
    Lisse

Aperçu

Description du fabricant
CN54GN 5 PINCE COURBÉE L/NEZ"

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon