Motion
EC54J

Xcelite
EC54J

112mm OAL, capacité de 20 AWG, coupe-câble diagonal, longueur de mâchoire 1 po x largeur de mâchoire 11mm , tête d’extrémité transversale
N° D’ARTICLE MI02434082
N° MFREC54J
Price$102.15/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Xcelite
EC54J

112mm OAL, capacité de 20 AWG, coupe-câble diagonal, longueur de mâchoire 1 po x largeur de mâchoire 11mm , tête d’extrémité transversale
N° D’ARTICLE MI02434082
N° MFREC54J

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$102.15/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    1 po, 25.00 mm
  • Épaisseur de la mâchoire
    3.00 mm
  • Largeur de la mâchoire
    11.00 mm
  • Longueur totale
    112.00 mm
  • Plage de longueur globale
    Moins de 6 po

Details

  • Capacité
    20 AWG, 7/16 po, 11.00 mm
  • Style de coupe
    Tête inclinée
  • Type de coupe
    Diagonale
  • Couleur de la poignée
    Vert
  • Style de tête
    Extrémité transversale
  • Code PSC
    5110
  • Style
    Diagonale
  • Type
    Coupe-bordure diagonale

Aperçu

Description du fabricant
EC54JN CT D'EXTRÉMITÉ DE CHASSE TRANSVERSALE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif