Motion
LC665J

Xcelite
LC665J

OAL 4-1/2 po, pince coupante à bout affleurant Longueur de la mâchoire 29/32 po x Largeur de la mâchoire 1/2 po, Tête de buse inclinée, Poignée coussinée ESD
N° D’ARTICLE MI02434137
N° MFRLC665J
Prix142.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Xcelite
LC665J

OAL 4-1/2 po, pince coupante à bout affleurant Longueur de la mâchoire 29/32 po x Largeur de la mâchoire 1/2 po, Tête de buse inclinée, Poignée coussinée ESD
N° D’ARTICLE MI02434137
N° MFRLC665J

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix142.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    29/32 po
  • Largeur de la mâchoire
    1/2 po
  • Longueur totale
    4-1/2 po, 112.00 mm
  • Plage de longueur globale
    Moins de 6 po

Détails

  • Style de coupe
    Buse inclinée
  • Couleur de la poignée
    Vert
  • Matériau de la poignée
    Coussin antistatique
  • Style de tête
    Buse inclinée
  • Code PSC
    5110
  • Type
    Pince coupante d’extrémité

Aperçu

Description du fabricant
LC665JN PINCE, 4 1/2 PO, COUPE À POINTE INCLINÉE