Motion
LN23
TOURNEVIS HEXAGONAL ALLEN 3/32X7IN
N° D’ARTICLE MI02434167
N° MFRLN23
Prix32.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TOURNEVIS HEXAGONAL ALLEN 3/32X7IN
N° D’ARTICLE MI02434167
N° MFRLN23

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix32.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la lame
    3/32 po
  • Longueur de lame
    4 po
  • Longueur de la poignée
    3-1/8 po
  • Taille hexagonale
    3/32 po
  • Longueur totale
    7.000 po
  • Plage de longueur globale
    7" - 9.9"
  • Taille de la buse
    3/32 po

Détails

  • Forme de lame
    Ronde
  • Type de lame
    Ronde
  • Type de fixation
    Hexagonales standard
  • Style de poignée
    Standard
  • Type de poignée
    Plastique
  • Magnétique
    Non
  • Style de buse
    Hexagonales

Aperçu

Description du fabricant
LN23N TOURNEVIS, ALLEN, 3/32"