Motion
LN25
Tournevis hexagonal standard de 5/32 po, longueur de carcasse de 6 po, poignée standard, 9-1/8 po OAL
N° D’ARTICLE MI02434175
N° MFRLN25
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis hexagonal standard de 5/32 po, longueur de carcasse de 6 po, poignée standard, 9-1/8 po OAL
N° D’ARTICLE MI02434175
N° MFRLN25
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la lame
    5/32 po
  • Longueur de lame
    6 po
  • Longueur de la poignée
    3-1/8 po
  • Taille hexagonale
    5/32 po
  • Longueur totale
    9-1/8 po
  • Plage de longueur globale
    7" - 9.9"
  • Taille de la buse
    5/32 po

Détails

  • Forme de lame
    Ronde
  • Type de lame
    Ronde
  • Type de fixation
    Hexagonales standard
  • Style de poignée
    Standard
  • Type de poignée
    Standard
  • Magnétique
    Non
  • Code PSC
    5120
  • Style de buse
    Hexagonales

Aperçu

Description du fabricant
LN25N ALLEN TYPE HEX S/VISSEUSE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif