Motion
23170
Mèche Jobber Length - Type série 190-AL, 5/32 po, matériau en acier haute vitesse, 2 po cannelure, angle de pointe de 135 °, 3-1/8 po OAL
N° D’ARTICLE MI02434214
N° MFR23170
Prix6.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - Type série 190-AL, 5/32 po, matériau en acier haute vitesse, 2 po cannelure, angle de pointe de 135 °, 3-1/8 po OAL
N° D’ARTICLE MI02434214
N° MFR23170
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
Votre prix6.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    5/32 po
  • Cannelure Longueur  
    2 po
  • Global Longueur  
    3-1/8 po
  • Diamètre de la tige
    5/32 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à gauche
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde d’or
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    Type 190-AL
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale gauche/coupure à gauche
  • Direction de la spirale
    Spirale gauche

Aperçu

Description du fabricant
23170 MÈCHE DE PERÇAGE 190-AL 5/32
  • Acier à outils spécial à haute teneur en molybdène
  • Point de séparation de 135° pour une pénétration rapide et un démarrage précis sans poinçon central
  • Point de mise à la terre, cannelures, corps, dégagement et diamètre de perçage de précision pour une précision et une performance optimales
  • Le corps et le dégagement sont des surfaces dorées traitées pour un pouvoir lubrifiant maximal
  • Idéal pour percer des goujons cassés
  • La nécessité d’un extracteur de vis et de boulons peut être éliminée
  • La perceuse en spirale à gauche peut desserrer le goujon de boulon lors du perçage d’un trou pour l’utilisation de la vis et de l’extracteur de boulon

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif