Motion
MS54J

Xcelite
MS54J

100mm OAL, capacité de 20 AWG, coupe-mâchoire diagonale 15/32 po longueur de mâchoire x 11mm po largeur de mâchoire, tête diagonale
N° D’ARTICLE MI02434265
N° MFRMS54J
Prix79.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Xcelite
MS54J

100mm OAL, capacité de 20 AWG, coupe-mâchoire diagonale 15/32 po longueur de mâchoire x 11mm po largeur de mâchoire, tête diagonale
N° D’ARTICLE MI02434265
N° MFRMS54J

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix79.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    15/32 po, 12.00 mm
  • Épaisseur de la mâchoire
    7.00 mm
  • Largeur de la mâchoire
    11.00 mm
  • Longueur totale
    100.00 mm
  • Plage de longueur globale
    Moins de 6 po
  • Poids
    1.11 lb

Détails

  • Capacité
    20 AWG, 7/16 po, 11.00 mm
  • Style de coupe
    Standard
  • Type de coupe
    Diagonale
  • Couleur de la poignée
    Vert
  • Style de tête
    Diagonale
  • Code PSC
    5110
  • Style
    Diagonale
  • Type
    Coupe-bordure diagonale

Aperçu

Description du fabricant
PINCE COUPANTE À TÊTE OVALE MS54JN