Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la lame1/4 po
- Longueur de lame6 po
- Largeur de lame1/4 po
- Longueur de la poignée4-1/8 po
- Longueur totale10-1/8 po
- Taille de la buse1/4 po
Détails
- Informations supplémentairesTournevis à fente standard
- Matériau de la lameAcier allié
- Forme de lameRonde
- Type de lameRonde
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Style de poignéeAcétate
- MagnétiqueNon
- Embout aimantéNon
- Code PSC5120
- Type de tigeRonde
- Style de buseÀ fentes
- CUP_NON037103485427