Motion
R3163

Xcelite
R3163

Tournevis à pointe fendue, taille de pointe 3/16 po, longueur de lame 3 po, longueur totale 6-5/8 po
N° D’ARTICLE MI02434377
N° MFRR3163
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Xcelite
R3163

Tournevis à pointe fendue, taille de pointe 3/16 po, longueur de lame 3 po, longueur totale 6-5/8 po
N° D’ARTICLE MI02434377
N° MFRR3163
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la lame
    3/16 po
  • Longueur de lame
    3 po
  • Largeur de lame
    3/16 po
  • Longueur de la poignée
    3-5/8 po
  • Longueur totale
    6-5/8 po
  • Taille de la buse
    3/16 po

Détails

  • Informations supplémentaires
    Tournevis à fente standard
  • Matériau de la lame
    Acier allié
  • Forme de lame
    Ronde
  • Type de lame
    Ronde
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Style de poignée
    Acétate
  • Magnétique
    Non
  • Embout aimanté
    Non
  • Code PSC
    5120
  • Type de tige
    Ronde
  • Style de buse
    À fentes
  • CUP_NON
    037103485588

Aperçu

Description du fabricant
R3163N TOURNEVIS 3/16"X3" ROND

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon