Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame4 po
- Longueur de la poignée2-1/4 po
- Longueur totale6-1/4 po
- Taille de la buse3/32 po
Details
- Matériau de la lameAcier allié
- Forme de lameRonde
- Type de lameRonde
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionChrome
- Style de poignéeStandard
- Code PSC5120
- Style de buseÀ fentes
Aperçu
Description du fabricant
R3324N TOURNEVIS, 3/32"X4", ROND