Motion
XST1020

Xcelite
XST1020

TOURNEVIS CRUCIFORME NO 2
N° D’ARTICLE MI02434687
N° MFRXST1020
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Xcelite
XST1020

TOURNEVIS CRUCIFORME NO 2
N° D’ARTICLE MI02434687
N° MFRXST1020
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la lame
    1/4 po
  • Longueur de lame
    10 po
  • Longueur de la poignée
    4-1/8 po
  • Longueur totale
    14-1/8,14-1/8 po
  • Plage de longueur globale
    10 po et plus
  • Taille des pointes Phillips
    No 2 dans
  • Taille de la buse
    #2

Détails

  • Détails supplémentaires
    Embouts Super-Tru pour une durée de vie plus longue et une réduction des dommages aux têtes de vis, en particulier dans les fixations de plus petite taille.
  • Matériau de la lame
    Acier allié
  • Forme de lame
    Ronde
  • Type de lame
    Ronde
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Style de matériau de poignée
    Acétate
  • Style de poignée
    Standard
  • Style de buse
    Phillips
  • Type d’outil
    Phillips standard

Aperçu

Description du fabricant
TOURNEVIS XST1020N , n° 2,1/4 po X10 po