Motion
29680
Mèche à tige réduite - 23/32 po, matériau en acier haute vitesse, fini oxyde doré et noir, 1/2 po dia. tige, 6 po OAL
N° D’ARTICLE MI02435012
N° MFR29680
Prix39.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche à tige réduite - 23/32 po, matériau en acier haute vitesse, fini oxyde doré et noir, 1/2 po dia. tige, 6 po OAL
N° D’ARTICLE MI02435012
N° MFR29680

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix39.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    23/32 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Or et oxyde noir
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Angle de pointe
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    Type 130-AG
  • Type de tige
    Trois ballerines
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • CUP_NON
    050728296803

Aperçu

Description du fabricant
29680 MÈCHE DE PERÇAGE 130-AG 23/32
  • Acier à outils spécial à haute teneur en molybdène
  • Point de séparation de 135° pour une pénétration rapide et un démarrage précis sans poinçon central
  • Les tailles de plus de 1 po de diamètre ont un point de séparation de 118°
  • Point de mise à la terre, cannelures, corps, dégagement et diamètre de perçage de précision pour une précision et une performance optimales
  • Le corps et le dégagement sont recouverts d’or et traités pour un pouvoir lubrifiant maximal
  • Profondeur maximale de la mèche : 3-1/4 po
  • Overall length: 6"