Motion
7005-06-16-BS
Strt BS MJ-MM
N° D’ARTICLE MI02441915
N° MFR7005-06-16-BS
Prix18.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Strt BS MJ-MM
N° D’ARTICLE MI02441915
N° MFR7005-06-16-BS
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
Prix18.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po, 16 mm
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po, 16 mm
  • Corps hexagonal
    22.0
  • Longueur totale
    34.0
  • Profondeur du filetage
    7.5
  • Taille du filetage 2
    M16X1.5

Détails

  • Type d’adaptateur
    Droit
  • Style de fin 1
    JIC mâle, Métrique mâle
  • Filetage de l’extrémité 1
    9/16-18 UNF, M16X1.5
  • Style de fin 2
    JIC mâle, Métrique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    9/16-18 UNF, M16X1.5
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    CR3
  • Matériau du joint
    NBR
  • Série
    7005_BS

Aperçu

Description du fabricant
7005-06-16-BS

Vous pourriez également aimer