Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face2-1/2 po
Détails
- Plage de température ambiante-4°F à +140 °F
- Tube de BourdonAcier inoxydable 316 /type C
- Remplissage de caisseGlycérine
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Caractéristiques de conceptionBoîtier en acier inoxydable, joint torique ou raccord soudé à une douille, cadre à anneau serti.
- Couleur du cadranAluminium blanc avec lettrage noir
- Plage de pression de la jauge15 psi
- Type de jaugeManomètre
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale+212 °F
- Type de montageMontage inférieur (LM)
- MouvementAcier inoxydable
- Matériau du pointeurAluminium noir
- Raccordement de la pressionAcier inoxydable 316L
- Série233.53
- Raccord fileté1/4 NPT
- Matériaux mouillésAcier inoxydable
Aperçu
- Avec boîtier rempli de liquide pour les applications avec des pulsations ou des vibrations à haute pression dynamique.
- Convient aux environnements corrosifs et aux milieux gazeux ou liquides qui n’obstruent pas le système de pression