Motion
50928 2
Moulin à bout carré Regal Premium - série 5034 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement sans revêtement, extrémité unique, diamètre de 2 po, 6 cannelures, longueur de coupe de 6 po
N° D’ARTICLE MI02443661
N° MFR50928 2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moulin à bout carré Regal Premium - série 5034 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement sans revêtement, extrémité unique, diamètre de 2 po, 6 cannelures, longueur de coupe de 6 po
N° D’ARTICLE MI02443661
N° MFR50928 2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Length of Cut  
    6 po
  • Type de longueur
    Long
  • Mill Diameter  
    2 po
  • Longueur totale
    9-3/4 po
  • Shank Diameter  
    2 po

Details

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    N’a pas de col à portée étendue
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Usine Keyway
    Non
  • Matériau de l’usine
    Acier haute vitesse
  • Usine d’extrémité miniature
    Non
  • Number Of Flutes  
    6
  • Série
    5034
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Single Or Double End  
    Single
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Straight Or Spiral Flute  
    Spiral

Aperçu

Description du fabricant
50928 2 X 2 X 6 X 9-3/4 6 FLT SE LONG C

You May Also Like

Les clients ont également acheté