Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11/2 po, 5/8 po
- Type de taille de fin 11/2 BSPP, 5/8 JIC 37°
- Extrémité 2 Taille1/2 po, 5/8 po
- Type de taille End 21/2 BSPP, 5/8 JIC 37°
- Corps hexagonal27.0
- Longueur totale45.5
- Profondeur du filetage11.5
- Taille du filetage 21/2-14
- Poids0.20 lb
Details
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésBSPP à JIC 37° Évasion, JIC 37° Évasion à BSPP
- Mot-clé de descriptionTuyau mâle britannique standard parallèle 1/2 po x 5/8 po mâle JIC 37° évasé
- Style de fin 1Tuyau standard britannique mâle parallèle
- Filetage de l’extrémité 1(BSPP) 1/2–14
- Style de fin 2JIC 37° évasé pour homme
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 7/8–14
- Style de fin 3Sans objet
- Style de fin 4Sans objet
- MatérielAcier
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- PlacageCR3
- Série7002
Aperçu
Description du fabricant
7002-10-08 MJ-MBSPP DROIT
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité