Motion
27781T
Taraud manuel Regal Premium - série 200 , matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 4 cannelures, taille de filetage M16 x 2 , métrique grossière, direction droite
N° D’ARTICLE MI02451601
N° MFR27781T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel Regal Premium - série 200 , matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 4 cannelures, taille de filetage M16 x 2 , métrique grossière, direction droite
N° D’ARTICLE MI02451601
N° MFR27781T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3-13/16 po
  • Diamètre de la tige
    0.48 po
  • Filetage Longueur  
    1-13/16 po
  • Taille du filetage
    M16 x 2

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    N’a pas de cou allongé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    200
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D7
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
27781 M16 X 2 D7 4 FLT. P HA MÉTRIQUE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté