Motion
27795T
Taraud manuel Regal Premium - série 200 , matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 4 cannelures, taille de filetage M20 x 2.5 , métrique grossière, direction droite
N° D’ARTICLE MI02451615
N° MFR27795T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel Regal Premium - série 200 , matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 4 cannelures, taille de filetage M20 x 2.5 , métrique grossière, direction droite
N° D’ARTICLE MI02451615
N° MFR27795T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4-15/32 po
  • Diamètre de la tige
    0.652 po
  • Filetage Longueur  
    2 po
  • Taille du filetage
    M20 x 2.5

Détails

  • Chambre
    Cône
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    N’a pas de cou allongé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    200
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D7
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
27795 M20 X 2.5 D7 4 FLT. TAPER MÉTRICE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté