Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 12.250 po
- Extrémité 2 Taille2.250 po
- Hauteur4.600 po
- Longueur4.000 po
- Longueur totale4.000 po
- Largeur4.600 po
Détails
- Type d’adaptateurJoints de tube et de tuyau
- MatérielAcier au carbone
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Pression de fonctionnement maximale200 psi
- Température de fonctionnement min.-25 °F
Aperçu
- Connexions et déconnexions rapides
- Simplifie l’entretien et les réparations
- Absorbe les vibrations de la machine