Motion
171125

ALECO MFG
171125

Portes dénudées - 48 po de large, 30 pi de long, transparentes, plage de température : -10 à 150°F
N° D’ARTICLE MI02452719
N° MFR171125
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ALECO MFG
171125

Portes dénudées - 48 po de large, 30 pi de long, transparentes, plage de température : -10 à 150°F
N° D’ARTICLE MI02452719
N° MFR171125
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    30 pi
  • Épaisseur
    0.160
  • Poids
    129.59 lb
  • Largeur
    48 po

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Plage de température
    -10 à 150°F

Aperçu

Description du fabricant
171125 48 po x 0,160 po X 30 PI, STANDARD LISSE
  • Les rideaux/portes à bande en PVC Aleco Clear-Flex® II sont parfaits pour les quais de chargement, les planchers de production, les entrepôts et les aires de services alimentaires où le contrôle de la température et la dissuasion de la vermine sont essentiels
  • Spécialement fabriqués pour être suspendus droit sans se déformer, les bords finis sont arrondis pour favoriser une étanchéité plus serrée entre les bandes
  • Cette fonction permet d’économiser de l’énergie en minimisant la perte d’air chauffé ou refroidi et empêche la poussière, les oiseaux et les insectes de passer par des ouvertures non protégées
  • Le matériel de montage MaxBullet® d’Aleco est un système monopièce exclusif qui comprend une fonction de verrouillage unique en forme de balle pour un encliquetage ou un enlèvement facile des bandes qui ne nécessite aucun outil pour l’installation initiale des bandes
  • Cette quincaillerie brevetée réduit le temps d’installation initial de la porte dénudée jusqu’à 75 %
  • Réduit le temps de remplacement des bandes jusqu’à 90 %