Motion
600003
Régulateur d’air miniature - Orifice d’entrée NPT, filetage d’entrée droit, 1/4 po, filetage de sortie NPT, droit, 0 à 125 psi
N° D’ARTICLE MI02452742
N° MFR600003
Prix86.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur d’air miniature - Orifice d’entrée NPT, filetage d’entrée droit, 1/4 po, filetage de sortie NPT, droit, 0 à 125 psi
N° D’ARTICLE MI02452742
N° MFR600003
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
Prix86.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la connexion
    1/4 po
  • Diamètre
    1-3/8 po
  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po
  • Global Longueur  
    2-3/4 po
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Pression d'alimentation d'air max.
    300 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    +180 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    300 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre
    Sans manomètre
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Type de produit
    Régulateurs d’air miniatures
  • Définir la plage de pression
    0 à 125 psi
  • Matériau du joint de soupape
    Nitrile

Aperçu

Description du fabricant
MINI RÉGULATEUR 600003