Motion
LFR-1/2-D-MIDI-A

FESTO CORPORATION
LFR-1/2-D-MIDI-A

RÉGULATEUR DE FILTRE 159585/LFR-1/2-D-MIDI-A
N° D’ARTICLE MI02452770
N° MFRLFR-1/2-D-MIDI-A
Prix337.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FESTO CORPORATION
LFR-1/2-D-MIDI-A

RÉGULATEUR DE FILTRE 159585/LFR-1/2-D-MIDI-A
N° D’ARTICLE MI02452770
N° MFRLFR-1/2-D-MIDI-A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix337.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2.03 lb

Détails

  • Accessoires
    Support de montage, manomètre
  • Type d’expert en sinistres
    Bouton rotatif avec détente
  • Débit d’air
    120.07 scfm
  • Matériau du corps
    Zinc moulé sous pression
  • Type de liquide
    Air comprimé, gaz inerte
  • Matériel
    Zinc moulé sous pression
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Débit d’air maximal
    120.07 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    12 bars
  • Température de fonctionnement min.
    41 °F
  • Manomètre inclus
    Oui
  • Type de produit
    Régulateurs d'air de précision
  • Fonction de soulagement
    Soulagement
  • Normes respectées
    Conforme aux normes RoHS, VDMA24364-B1, B2-L

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR DE FILTRE 159585/LFR-1/2-D-MIDI-A

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon