Motion
K6BVA
Bouchon hydraulique - Corps en acier, 3/4 po NPT, filetage femelle 3/4 – 14 , 1500 psi, 3/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02453808
N° MFRK6BVA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique - Corps en acier, 3/4 po NPT, filetage femelle 3/4 – 14 , 1500 psi, 3/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02453808
N° MFRK6BVA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/4 – 14 NPT
  • Taille du corps
    3/4 po
  • Poids
    0.435 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/4 po. NPT, 3/4 – 14
  • Débit
    26.30 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPT femelle
  • Industrie/Application
    Industriel, pétrole et gaz, construction, mines, automobile, agriculture, alimentation et boissons
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/4 po
  • Pression de service
    1500 psi
  • Plage de pression de service
    1001 à 2000 psi

Aperçu

Description du fabricant
K6BVA BOUCHON EN LAITON VENTILÉ

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon