Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis
- CouleurTransparent
- Matériau du couverclePolyuréthane
- Matériau de recouvrement de tuyauPolyuréthane flexible
- Type de tuyauTuyau de manutention
- Numéro CUP du fabricant822353066430
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsFlexible de manutention des matériaux en polyuréthane robuste UVPE de la série .
- Matériau de renforcementPolypropylène hélicoïdal
- Applications typiquesManutention de matériaux - abrasif robuste, équipement de traitement du plastique
- CUP_NON822353066430
- Pression de service6 psi
Aperçu
- Tube en polyuréthane épais résistant à l’abrasion - Conçu pour les applications sèches où l’abrasion grave est un facteur. Procure une durée de vie plus longue et des coûts de fonctionnement plus faibles que les tuyaux en caoutchouc ou en PVC. Construction résistante à l’écrasement - Le tuyau rebondit pour se mouler sans dommage structurel lorsqu’il est écrasé; le matériau continue de couler. Fil de mise à la terre - Le fil multibrin aide à prévenir l’accumulation d’électricité statique pour plus de sécurité et à maintenir le bon débit du matériau. Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Couvercle externe en spirale - Offre une flexibilité accrue du tuyau. Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Tube en polyuréthane résistant à l’huile - Résiste à la plupart des huiles animales et à base de pétrole. Sans phtalate