Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre65 mm
- Largeur de l’anneau extérieur33 mm
- Extérieur Diamètre140 mm
- Global Largeur33 mm
- Cote de précisionP4
- Poids4.81 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description longueLe 6313 TBR12 P4 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 65 mm, un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 140 mm et une largeur de 33 mm, adapté à diverses applications.
- Numéro de catalogue du fabricant6313 TBR12 P4
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON747023060719