Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre65 mm
- Rayon du filet1.50 mm
- Largeur de l’anneau extérieur1.2200 po | 31 mm
- Extérieur Diamètre130 mm
- Global Largeur60 mm
- Cote de précisionNon évalué
- Poids5.952 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cagePolyamide
- Type de cageAnneau externe guidé
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionRoulements à rouleaux sphériques 222SM, Roulements à rouleaux sphériques fendus
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Rpm max.2440 tr/min
- Vitesse maximale2.440 tr/min
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-22 à 248 °F
- Type de sonnerie extérieureFractionnement
- Type de produitRoulements à rouleaux sphériques
- RelubrifiableStandard
- Série222
- CUP_NON4012801188609
Aperçu
- Peut être utilisé dans les boîtiers existants de pouces ou métriques, réduisant ainsi les coûts de remplacement
- Aucune modification majeure n’est requise pour les logements existants
- Capacité comparable à un roulement solide
- La conception sphérique à deux rangées offre une capacité de poussée élevée
- L’auto-alignement interne vous offre une capacité de désalignement dynamique plus élevée
- Une installation simplifiée avec moins de pièces signifie moins de temps d’arrêt
- La conception à roulement unique pour les arrangements fixes ou flottants aide à réduire les coûts d’inventaire
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulement cylindrique auto-alignable (SACR) Schaeffler pour circulaire des usines de papierUne percée technologique, le roulement à rouleaux cylindriques auto-alignables (SACR) FAG de Schaeffler est la solution idéale pour les rouleaux assouplissants dans les usines de papier.
Voir la documentation
Brochure des produits et services Schaeffler pour l’industrie des métauxLes environnements de production et de traitement métallurgiques exercent une contrainte extrême sur l’équipement et les composants. Les températures élevées, les charges lourdes, la contamination et le fonctionnement continu exigent une durabilité, une fiabilité et une sécurité opérationnelle exceptionnelles.
Voir la documentation
Dépliant sur les roulements à rouleaux carbonisés Schaeffler pour machines à papierUn traitement thermique approprié et une stabilité dimensionnelle précise sont essentiels pour assurer une disponibilité constante de la machine et une longue durée de vie dans les roulements à rouleaux de la machine à papier. Ces facteurs améliorent la performance, réduisent les temps d’arrêt et soutiennent le fonctionnement dans des conditions exigeantes.
Voir la documentation
Brochure des joints FAG Schaeffler Super Tac IILes joints en taconite FAG SuperTAC II de Schaeffler sont dotés d’une toile radiale axiale qui aide à bloquer les contaminants externes dans les environnements d’exploitation difficiles. Ils sont conçus pour les applications lourdes, améliorant la protection des roulements et prolongeant la durée de vie.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure des joints FAG Schaeffler MaxTAC
Les joints en taconite FAG MaxTAC de Schaeffler combinent un joint labyrinthe durable avec un joint d’anneau en V intégré. L’anneau en V aide à empêcher la contamination de pénétrer dans le boîtier tout en favorisant une purge efficace de la graisse pour une durée de vie prolongée des roulements.
Dépliant sur les logements Schaeffler SAF500
SchaefflerSAF500HousingsFlyer