Motion
R433002839

AVENTICS
R433002839

Cylindre hydraulique haute pression NFPA - 3000 psi, 3.250 po de diamètre, montage MP1 , tige 2.000 po, filetage 1 1/2-12 m
N° D’ARTICLE MI02453976
N° MFRR433002839
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R433002839

Cylindre hydraulique haute pression NFPA - 3000 psi, 3.250 po de diamètre, montage MP1 , tige 2.000 po, filetage 1 1/2-12 m
N° D’ARTICLE MI02453976
N° MFRR433002839
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    3.250 po
  • Tige - Taille du filetage
    1 1/2-12 M
  • Diamètre de la tige
    2.000 po

Détails

  • Type de coussin
    Aucun
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    3000 psi
  • Type de montage
    MP1
  • Style
    Hydraulique haute pression

Aperçu

Description du fabricant
R433002839 3 1/4 MP1-HH 2" TIGE 1 1/2-12M

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif